曜日別特売

LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ

LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機

電源ユニット内蔵

定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状下面開放タイプ/ダクト回避形定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全10種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
光束(Lm)
消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63853424EL-SK12010L/5AHTZ電球色30001200FHP45形×4灯1065080.5132.26.8
77,800
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853433EL-SK12010W/5AHTZ白色40001200FHP45形×4灯1108080.5137.66.8
77,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853449EL-SK12010WW/5AHTZ温白色35001200FHP45形×4灯1108080.5137.66.8
77,800
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853458EL-SK6010L/5AHTZ電球色3000600FHP32形×3灯539040.4133.47
58,400
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853467EL-SK6010W/5AHTZ白色4000600FHP32形×3灯560040.4138.67
58,400
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853476EL-SK6010WW/5AHTZ温白色3500600FHP32形×3灯560040.4138.67
58,400
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853485EL-SK6510N/5AHTZ昼白色5000600FHP32形×3灯646043.3149.17
64,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853494EL-SK9010L/5AHTZ電球色3000900FHP45形×3灯783058.6133.67
66,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853503EL-SK9010W/5AHTZ白色4000900FHP45形×3灯815058.61397
66,900
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853519EL-SK9010WW/5AHTZ温白色3500900FHP45形×3灯815058.61397
66,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする