曜日別特売

LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ

LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機

電源ユニット内蔵

定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63853677EL-SK12011L/5AHTZ電球色30001200FHP45形×4灯1044080.5129.67.1
85,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853686EL-SK12011W/5AHTZ白色40001200FHP45形×4灯1086080.5134.97.1
85,200
36,980
40,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853695EL-SK12011WW/5AHTZ温白色35001200FHP45形×4灯1086080.5134.97.1
85,200
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853704EL-SK6011L/5AHTZ電球色3000600FHP32形×3灯528040.4130.67.3
65,600
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853713EL-SK6011W/5AHTZ白色4000600FHP32形×3灯549040.4135.87.3
65,600
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853729EL-SK6011WW/5AHTZ温白色3500600FHP32形×3灯549040.4135.87.3
65,600
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853738EL-SK9011L/5AHTZ電球色3000900FHP45形×3灯768058.61317.3
74,100
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853747EL-SK9011W/5AHTZ白色4000900FHP45形×3灯799058.6136.37.3
74,100
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853756EL-SK9011WW/5AHTZ温白色3500900FHP45形×3灯799058.6136.37.3
74,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする