曜日別特売

LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ

LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ - 三菱電機

電源ユニット内蔵

定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形質量(kg)4.4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全9種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
光束(Lm)
消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63853765EL-SK4011L/4AHTZ電球色3000400FHP42形×2灯377029.6127.3
52,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853774EL-SK4011W/4AHTZ白色4000400FHP42形×2灯392029.6132.4
52,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853783EL-SK4011WW/4AHTZ温白色3500400FHP42形×2灯392029.6132.4
52,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853799EL-SK6011L/4AHTZ電球色3000600FHP32形×3灯554042.1131.5
63,200
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853808EL-SK6011W/4AHTZ白色4000600FHP32形×3灯577042.1137
63,200
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853817EL-SK6011WW/4AHTZ温白色3500600FHP32形×3灯577042.1137
63,200
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853826EL-SK8011L/4AHTZ電球色3000800FHP32形×4灯692051.8133.5
70,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853835EL-SK8011W/4AHTZ白色4000800FHP32形×4灯720051.8138.9
70,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853844EL-SK8011WW/4AHTZ温白色3500800FHP32形×4灯720051.8138.9
70,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする