曜日別特売

LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ

LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ - 三菱電機

電源ユニット内蔵

定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状乳白カバータイプ質量(kg)4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□350内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全6種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
光束(Lm)
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854009EL-SK2512L/3AHTZ電球色3000250FHP32形×2灯240020.5117
46,200
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63854018EL-SK2512W/3AHTZ白色4000250FHP32形×2灯250020.5121.9
46,200
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63854027EL-SK2512WW/3AHTZ温白色3500250FHP32形×2灯250020.5121.9
46,200
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63854036EL-SK4012L/3AHTZ電球色3000400FHP42形×2灯353030.8114.6
54,700
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63854045EL-SK4012W/3AHTZ白色4000400FHP42形×2灯367030.8119.1
54,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63854054EL-SK4012WW/3AHTZ温白色3500400FHP42形×2灯367030.8119.1
54,700
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする