曜日別特売

LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ

LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ - 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ - 三菱電機

電源ユニット内蔵

材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上形状乳白カバー深枠タイプ質量(kg)9.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上消費電力(W)65.2定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上クラス900埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHP45形×4灯内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854133EL-SK9013L/5AHTZ3000電球色121.67930
115,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63854149EL-SK9013W/5AHTZ4000白色126.58250
115,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63854158EL-SK9013WW/5AHTZ3500温白色126.58250
115,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする