三菱電機
misola 埋込形 □639
青空を模擬する照明
用途
取付ボルト施工
質量(kg)
12.5
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
消費電力(W)
74
定格電圧(V)
100~242
材質(フレーム)
乳白アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.7
材質(枠)
アルミ 白色塗装仕上
光束(Lm)
3900
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
パネル
散乱パネル:アクリル
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※定格光束は(昼)シーン時のフレーム(白色光)100%出力時と散乱パネル(青空光)の混合値です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63854194
AZ-SK4000BM/5AHZF
リモコン切替タイプ
フレーム部、段調光切替(100→75→50%)
¥
680,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63854203
AZ-SK4001BM/5AHZS
スケジュール制御タイプ
フレーム部、連続調光(5~100%)
¥
680,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。