曜日別特売

一般・橋梁ボルトケレン用 ボルトブラッシャー

一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー - 田中化工機工業一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー - 田中化工機工業一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー - 田中化工機工業一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー - 田中化工機工業一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー - 田中化工機工業

高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。
手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。
無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。
橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。
(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)

用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1内容量1セット
注意
※作業者本人および周辺の方は防塵密着保護メガネを着用して下さい。
※必ず、回転数を毎分600回転以下に設定して下さい。(Aタイプはナットの六角面を旋回するため振動が出やすいので、毎分300回転程度が適当です。)
※ボルトブラッシャーが電気ドリルに確実に取り付けられていること、ブラシがボルトブラッシャー本体に確実に取り付けられていることを確認してから作業を開始してください。
※電気ドリルが静止している状態でボルトブラッシャーをケレンするボルトに差し込み、ゆっくりと回転を開始して下さい。作業が終わりましたら、電気ドリルの回転が止まったのを確認してからボルトブラッシャー引き抜いて下さい。
※インパクトドライバーにはご使用頂けません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付適合ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854219M20/LM20
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63854228M22/MM22
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63854237M24/SM24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボルトブラッシャー(一般・橋梁ボルトケレン用) 使用説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63854237M24/S63854228M22/MM24/S 一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業 63854228一般・橋梁ボルトケレン用 ボルトブラッシャー田中化工機工業1セット
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする