曜日別特売

折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー

折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー - 田中化工機工業折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー - 田中化工機工業
(2件のレビュー)

折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。
手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。
無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。
1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。

用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用セット内容本体×1、替ブラシ×6内容量1セット
注意
※長時間の連続使用を想定してコード付き電気ドリルを推奨しております。(充電式コードレスドリルをご使用になる場合は予備バッテリーを準備してください。)※破損の恐れがあるので、インパクトドライバーは使用しないでください。
※打撃機能の有無の切り替えが可能な振動ドリルであれば、打撃機能を切ったうえで使用可能です。
※10mm以上のチャック能力を有するドリルを使用して下さい。(取付け部六角軸の対辺長さ…8mm)
※高速回転で使用すると制御が乱れ危険が伴う上、破損の原因となります。必ず、回転数を毎分1000回転以下に設定できるドリルを使用して下さい。
※汎用性および機能性を考慮して無段変速・多段変速のドリルを推奨していますが、回転数が適正なものであれば回転数固定式のものでも構いません。ネジ部の長いボルトのケレン作業を行う場合は、正転・逆転切替機能の付いたドリルを使用した方が、ブラシ が長持ちします。
※作業者本人及び周辺の方は防塵密着型保護メガネを着用してください。
※必ず、回転数を毎分1000回転以下に設定して使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付適合ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854264BRD-MM10
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
63854273BRD-LM8
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボルトブラッシャー(折板屋根ボルトケレン用) 使用説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63854264
2022-05-30
用途: 折版屋根のボルト錆ケレン

納期が実働4日で 1週間後に到着の為、余裕を持注文が必要です。
使い勝手は取説通り使用して、1本5秒もかからないです。
ボルトサイズで2週類有り、大きい物でM8を使用した為か、アームが変形して、回転したら横にはじかれる様になりました。
自身では最初の見の為、使い方が問題なのか?不明です。
 只 早く・綺麗にケレン出来ます。

対象商品 : 63854273
2021-09-02
用途: 折板屋根ボルトのケレン
有限会社吉元塗装工業建設業・工事業

以前に使用したことがありましたが、ワイヤーブラシやディスクサンダーでのケレンよりも大幅に作業効率がアップし、ケレンの具合も断然キレイに上がります!
価格は高いですが、大面積の屋根では費用対効果は十分だと思います!
商品の到着が予定よりも遅れたのがマイナス点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする