通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用)

通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) - PETZL通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) - PETZL通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) - PETZL通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) - PETZL通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) - PETZL通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) - PETZL通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) - PETZL通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) - PETZL
(6件のレビュー)

頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。
「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
衝撃はシェルが変形することによって吸収します。
スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。
あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。

使用区分
高所作業用、地上作業用
飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ頭囲(cm)53~63通気孔あり内容量1個
注意
保護帽の規格 (飛来・落下物用)には、通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ適合します
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856258A010CA00ホワイト
13,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63856267A010CA01イエロー
13,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63856276A010CA02レッド
13,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63856285A010CA03ブラック
13,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63856294A010CA04オレンジ
13,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63856303A010CA05ブルー
13,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63856319A010CA06グリーン
13,400
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VERTEX? - Comfortable helmet
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63856285
2026-03-13
用途: 電気工事
原 電工建設業・工事業

ヘルメット軽い見た目良カッコイイヘルメットが中央に設定できずれない

対象商品 : 63856258
2025-01-06
用途: 樹木の伐採
建設業・工事業

規格があるのもしれないが、かぶり深さの調整もできれば良いと思う

対象商品 : 63856267
2023-08-15
用途: 災害時の出動の為に使用します。
株式会社ディズ・ライフ・エスその他業種

暑い夏の使用では、必要な時に通気できるので今までのヘルメットとは比べ物にならないくらい涼しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 63856285
2022-11-21
用途: 高木作業
帆刈造園農・林・水産業

SWATになれます。
めちゃくちゃかっけえっす。
あと、どこよりも。安い

4が参考にしています
対象商品 : 63856258
2023-02-15
用途: ツリークライムでの樹木枝降ろし作業着時に着用
藤田造園土木建設業・工事業

頭にフィットしズレもなく安定して作業に従事出来ました。まだ冬なのでベントは開けてませんが開口部が多くあるので夏も蒸れなく作業出来そうです。

対象商品 : 63856267
2022-02-20
用途: 建築現場

パッケージから出せばすぐに被れます。バイクのヘルメットはいつもLサイズでデカ頭ですがそれでも窮屈ではありません。ライナーと帽体との間の空間が国産のメットよりも広いので被った結果、頭が縦長になり、足場の種類によっては頭をぶつけやすくなるとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする