ヘルメット バーテックス ハイビズ(飛来・落下物用)

ヘルメット バーテックス ハイビズ(飛来・落下物用) - PETZLヘルメット バーテックス ハイビズ(飛来・落下物用) - PETZLヘルメット バーテックス ハイビズ(飛来・落下物用) - PETZLヘルメット バーテックス ハイビズ(飛来・落下物用) - PETZLヘルメット バーテックス ハイビズ(飛来・落下物用) - PETZLヘルメット バーテックス ハイビズ(飛来・落下物用) - PETZL

頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。
「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
衝撃はシェルが変形することによって吸収します。
あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。

使用区分
高所作業用、地上作業用
飛来・落下物用
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)495規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)頭囲(cm)53~63内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856337A010DA01オレンジ
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63856328A010DA00イエロー
15,200
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VERTEX? - Comfortable helmet
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする