大容量バッグ ダッフル 65

大容量バッグ ダッフル 65 - PETZL大容量バッグ ダッフル 65 - PETZL大容量バッグ ダッフル 65 - PETZL大容量バッグ ダッフル 65 - PETZL大容量バッグ ダッフル 65 - PETZL

複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル65』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 65 リットルの使いやすいバッグです。
バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。
取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。
開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。
大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。
素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。

材質高強度 TPU質量(kg)1.35材質(本体)高強度TPU容量(L)65耐荷重(kg)50外寸法・幅(mm)585外寸法・高さ(mm)285外寸法・奥行(mm)400バッグ容量(L)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856678S045AA00585×400×285イエロー
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする