FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途
工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に
主な用途
滑り止め用
注意
※あらかじめ下地の適合性、接着性を十分に検討してください。
※雨の日や寒い日は避けて、天気の良い10℃以上の温度の時に作業してください。
※下地によっては接着性が十分に得られない場合があります。この時は適切なプライマーを選定して使用してください。
※接着面に手を触れたり、貼り直しすると、接着力が弱くなります。
※はがす時に下地表面を破損したり、のり残りする場合があります。
※用途以外の目的に使用しないでください。
※鉱物粒子を使用しているため、素足や靴下履きで歩行する場所には使用しないでください。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しいところに置いて下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63854508
0664-00031
1巻
黒(ブラック)
50
5
約0.9
軟質アルミ
アクリル系
鉱物粒子(骨材)
屋外使用可
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63854517
0664-00032
1巻
黄(イエロー)
50
5
約0.9
軟質アルミ
アクリル系
鉱物粒子(骨材)
屋外使用可
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63854526
0664-00033
1巻
グレー
50
5
約0.9
軟質アルミ
アクリル系
鉱物粒子(骨材)
屋外使用可
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63854535
0664-00031
1箱(24巻)
黒(ブラック)
50
5
約0.9
軟質アルミ
アクリル系
鉱物粒子(骨材)
屋外使用可
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
63854544
0664-00032
1箱(24巻)
黄(イエロー)
50
5
約0.9
軟質アルミ
アクリル系
鉱物粒子(骨材)
屋外使用可
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
63854553
0664-00033
1箱(24巻)
グレー
50
5
約0.9
軟質アルミ
アクリル系
鉱物粒子(骨材)
屋外使用可
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください