屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅

屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(3件のレビュー)

屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。

用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
注意
※あらかじめ下地の適合性、接着性を十分に検討してください。
※雨の日や寒い日は避けて、天気の良い10℃以上の温度の時に作業してください。
※下地によっては接着性が十分に得られない場合があります。この時は適切なプライマーを選定して使用してください。
※接着面に手を触れたり、貼り直しすると、接着力が弱くなります。
※はがす時に下地表面を破損したり、のり残りする場合があります。
※用途以外の目的に使用しないでください。
※鉱物粒子を使用しているため、素足や靴下履きで歩行する場所には使用しないでください。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しいところに置いて下さい。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638545690664-000411巻黒(ブラック)1005約0.9軟質アルミアクリル系鉱物粒子(骨材)屋外使用可
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
638545780664-000421巻黄(イエロー)1005約0.9軟質アルミアクリル系鉱物粒子(骨材)屋外使用可
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
638545870664-000431巻グレー1005約0.9軟質アルミアクリル系鉱物粒子(骨材)屋外使用可
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
638545960664-000411箱(12巻)黒(ブラック)1005約0.9軟質アルミアクリル系鉱物粒子(骨材)屋外使用可
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
638546050664-000421箱(12巻)黄(イエロー)1005約0.9軟質アルミアクリル系鉱物粒子(骨材)屋外使用可
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
638546140664-000431箱(12巻)グレー1005約0.9軟質アルミアクリル系鉱物粒子(骨材)屋外使用可
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 工場内の階段に使用
製造業

屋外用と記載がありましたが、工場内の階段で使用するために
しっかりしたものが欲しかったので役立ちました。

対象商品 : 63854587
2023-12-11
用途: 玄関前の階段に使用
その他業種

タイル張りの階段なので、雨が降ると滑ります。すべり予防に丁度良い製品だと思います。

対象商品 : 63854569
2022-04-20
用途: 現場の看板設置
柘運送株式会社建設業・工事業

看板が滑って倒れないようにテープを貼ったところとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする