FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス クローズフック
片側が閉じているチェーン連結フックです。
材質
ステンレス
質量(g)
43.2
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
13
寸法t(mm)
5.5
寸法S(mm)
12
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
28
寸法L3(mm)
12
寸法d2(mm)
14
寸法t2(mm)
9
使用荷重(N)
343
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63854709
KFB-80
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください