曜日別特売

ステンレス リングキャッチ

ステンレス リングキャッチ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス リングキャッチ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。

材質ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法E(mm)
寸法A2(mm)
寸法B2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854718RC-333217.542676.6
470
319
351(税込)
当日出荷
63854727RC-444223634912
500
299
329(税込)
当日出荷
63854736RC-55502674010.520.7
550
339
373(税込)
当日出荷
63854745RC-6658307461335.3
630
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63854736
2026-01-08
用途: ロープ掛け補助

10mほどの継ぎ足しパイプの3方向簡易固定用に使用しています。ステー金具の穴には余裕があるのですが、ロックネジの端部が縁取りのように盛り上がっていて入らず、ヤスリで削る必要がありました。他の同様のものではそのようなことがなかったので、商品寸法説明や詳細写真があると現場で追加工せずに使える判断ができて、商品選択の判断に役立つのでご検討いただきたいです。

対象商品 : 63854736
2023-09-26
用途: DIY
運輸・通信業

軽トラのリアゲートの中間止めに購入しました。まだ使用前ですがステンレス製という事で期待大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする