曜日別特売

ステンレス シャックル

ステンレス シャックル - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス シャックル - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

材質ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法D(mm)
寸法B1(mm)
寸法A1(mm)
寸法B2(mm)
寸法A2(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
使用荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854754SH-4M442516178850490
320
219
241(税込)
当日出荷
63854763SH-5M55302020101090882
350
239
263(税込)
当日出荷
63854779SH-6M663624251213100980
420
278
306(税込)
当日出荷
63854788SH-8M8848323316162001960
550
369
406(税込)
3日以内出荷
63854797SH-9M9954373619182602548
590
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする