曜日別特売

ステンレス ワイヤークリップ

ステンレス ワイヤークリップ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ワイヤークリップ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ワイヤークリップ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。

材質ステンレス内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法F(mm)
使用ロープ径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854806WC-222.515.51091810727.4
250
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
63854815WC-333.521101021129311
280
189
208(税込)
当日出荷
63854824WC-443.52110.510221210412
300
209
230(税込)
当日出荷
63854833WC-553.52310.511251411.5516.3
330
219
241(税込)
当日出荷
63854849WC-6652611.51229.51513620.7
430
268
295(税込)
当日出荷
63854858WC-8863015.514352016837
600
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする