FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス スプリングフック
(1件のレビュー)
ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63854867
SF-5
5
50
25
8
7
8
14.8
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
63854876
SF-6
6
60
30
9
7
8.5
26.2
¥
530
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
63854885
SF-7
7
70
35
10
8
11
41.3
¥
580
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
63854894
SF-8
8
80
40
12
10
12
62.4
¥
700
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください