ユニクロ リングキャッチ

ユニクロ リングキャッチ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ユニクロ リングキャッチ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ユニクロ リングキャッチ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ユニクロ リングキャッチ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(3件のレビュー)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。

材質鉄(ユニクロ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854903URC-3331.525.516.5848.4
115
74
81(税込)
当日出荷
63854919URC-444133219.55.512
120
77
85(税込)
当日出荷
63854928URC-55493925.510.56.520.8
135
87
96(税込)
当日出荷
63854937URC-6657.54628.513833.3
140
90
99(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63854903
2025-07-21
用途: チェーン継に
TOGA販売課その他業種

金属チェーン継に使います。
小さくて可愛いサイズです。

2025-05-26
用途: アクせサリーづくりに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで買うのと変わらない値段でした。品質も問題ありません。

対象商品 : 63854919
2023-08-26
用途: 山の境界チェーン用

山の境界を示すチェーンを張るためのジョイントとして使用。簡単に取り外しができかつ安価。たくさん購入してストックしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする