FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ユニクロ スプリングフック
鉄製ユニクロメッキのスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
材質
鉄(ユニクロ)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63854946
USF-5
5
51
25
8
6
8
15.2
¥
230
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
63854955
USF-6
6
61
30
9
7
9
27
¥
250
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
63854964
USF-7
7
71
35
10
9
11
41.7
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
63854973
USF-8
8
80
40
12
10
12
60.9
¥
340
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
63854989
USF-9
9
90
44
12
10
14
86.7
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
63854998
USF-10
10
100
49
13
13
16
118.7
¥
380
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください