曜日別特売

温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【英文成績書のみ】

温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【英文成績書のみ】 - テクネ計測温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【英文成績書のみ】 - テクネ計測

壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT02センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。

用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。出力4-20mA電源11~30VDC温度(℃)-20~+50湿度測定範囲(%)0-100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水防塵内容量1個
注意
※日本語の試験成績書・校正証明書は付きません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63858044EE210-M1T1A6F2D1SBL-20SBH50
94,200
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする