サンコー
びっくり石けんメッシュクリーナー
特殊形状の繊維が汚れをかき出すので、手の汚れがよく落ちます。
乾燥や収納に便利な吸盤付きです。
材質
メッシュ:ポリエステル、ひも:ナイロン、吸盤:PVC
色
グリーン
質量(g)
14
寸法(cm)
13×8
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-8949-88
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868237
BH-50
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
びっくり石けんメッシュクリーナー_SANKO
参考になった