とびちり防止シール

とびちり防止シール - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)

このシールを便器内に貼ることにより、男性のおしっこの床への飛び散りが解消します。
(男性は的があると狙いたくなります。)
シールにおしっこをかけると、黒色が緑色に変わります。
お子様も楽しくトイレに行くことができます。

材質基材:ポリプロピレン(表層:PETラミネート)質量(g)2寸法(cm)15×5アズワン品番64-9482-75内容量1袋(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869077AF-51
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63869077
2022-11-22
用途: 説明書が悪い
その他業種

子どものトイレトレーニングのため購入。
説明書のとおり様式便器の奥の喫水線付近にシールを貼ったが、かなりの飛び散り具合。
便器手前側の中央であれば、飛散が少ないのでシールを貼付する場所は説明書を鵜呑みにしてはいけない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする