吸着トイレの消臭シート

吸着トイレの消臭シート - サンコー[日用品]吸着トイレの消臭シート - サンコー[日用品]吸着トイレの消臭シート - サンコー[日用品]吸着トイレの消臭シート - サンコー[日用品]

裏面の吸着加工により何度でも貼ってはがせて、あとかたが残りません。
汚れたらお洗濯してください。くり返し使用できます。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
消臭効果を感じなくなったら、洗濯することで効果が戻ります。
デコレーション性があり、トイレに行くのが楽しくなります。

適合洗浄暖房便座材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)質量(g)22取付方式吸着式寸法(cm)30×20(厚み1mm)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869086KP-09
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする