エアーストーン

エアーストーン - マリンテックエアーストーン - マリンテックエアーストーン - マリンテックエアーストーン - マリンテックエアーストーン - マリンテックエアーストーン - マリンテックエアーストーン - マリンテックエアーストーン - マリンテック
(2件のレビュー)

業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。

適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)内容量1個
注意
※商品によりエアーの粒子のムラ、部分的な偏りがあり観賞用水槽には向きませんが、業務用生け簀などでは十分に使えます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742815ASL-150150
1,825
1,798
1,978(税込)
当日出荷
63742824ASL-200200
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
63742833ASL-300300
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63742815
2026-01-13
用途: 船の生簀
上杉産業有限会社飲食業

エアの量も泡の細やかさも申し分ないです。
リピート買いです?

2025-11-12
用途: 活魚輸送
北彩漁業生産組合

思っていたより気泡が大きかったので、もう少し細かい気泡が出れば尚良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする