曜日別特売

シートクッション

シートクッション - HNOS(ヘイノス)シートクッション - HNOS(ヘイノス)

しっとり柔らかさで触り心地がいいうえに、しっかりとした強い反発力も兼ね備えたクッション。この反発力が座る時に体をしっかり支え、お尻にかかる圧力を均等に分散させるので快適な座り心地を味わえます。

仕様カバー洗濯可付属品ポーチ材質ポリエステル、ポリウレタン、綿、ウレタンフォーム質量(g)720寸法(cm)46×38×9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6385909412-480Bブルー
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6385911912-480Rレッド
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6385910312-480Gグレー
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする