日立産機システム
漏電遮断器(漏電ブレーカ)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
95
質量(kg)
0.15
縦(mm)
78
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P1E
定格使用電圧(V)
100
極数(P)
2P1E
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861133
EBX50 2P1E
15
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861149
EBX50 2P1E
20
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
63861158
EBX50 2P1E
30
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください