日立産機システム
漏電遮断器(漏電ブレーカ)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
95
質量(kg)
0.15
縦(mm)
78
定格遮断容量(kA)
(AC240V)2.5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P2E
定格使用電圧(V)
100/200
極数(P)
2P2E
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861167
EBX50W 2P2E
15
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861176
EBX50W 2P2E
20
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63861185
EBX50W 2P2E
30
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください