曜日別特売

JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)

JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ) - 日立産機システム
極数(P)3定格使用電圧(V)100-200定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5幅(mm)75厚さ(mm)97.5縦(mm)76質量(kg)0.6極数・素子数3P内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861194EB-100E(高速形)(JIS協約形)6030
49,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63861203EB-100E(高速形)(JIS協約形)7530
49,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63861219EB-100E(高速形)(JIS協約形)10030
49,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63861228EB-100E(高速形)(JIS協約形)60100
49,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63861237EB-100E(高速形)(JIS協約形)75100
49,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63861246EB-100E(高速形)(JIS協約形)100100
49,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする