一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ)
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)10
定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36
定格感度電流(mA)100・200・500
極数・素子数3P
定格使用電圧(V)200-440
極数(P)3
内容量1台
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07