曜日別特売

一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) - 日立産機システム

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置を採用(別売り・後付けのオプションとなります)

幅(mm)75厚さ(mm)130質量(kg)0.66縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-440極数(P)3内容量1台
全13種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861273RXK60‐S(高速形)-1530
64,40043,980
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63861289RXK60‐S(高速形)-2030
64,40039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861298RXK60‐S(高速形)-3030
64,40039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861307RXK60‐S(高速形)-4030
64,40043,980
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861316RXK60‐S(高速形)-5030
64,40039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861325RXK60‐S(高速形)-6030
66,90041,980
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861334RXK60‐S(高速形)-15100・200・500
64,40039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861343RXK60‐S(高速形)-20100・200・500
64,40039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861359RXK60‐S(高速形)-30100・200・500
64,40039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861368RXK60‐S(高速形)-40100・200・500
64,40039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63861377RXK60‐S(高速形)-50100・200・500
64,40043,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63861386RXK60‐S(高速形)-60100・200・500
66,90045,980
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60064816RXK60‐S(高速形)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)60100・200・500
66,90045,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする