一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) - 日立産機システム

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

極数(P)3定格使用電圧(V)200-440定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30幅(mm)90厚さ(mm)150縦(mm)94質量(kg)1.2極数・素子数3P内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861578RXK125-S(高速形)1530
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861587RXK125-S(高速形)2030
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861596RXK125-S(高速形)3030
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861605RXK125-S(高速形)4030
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861614RXK125-S(高速形)5030
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861623RXK125-S(高速形)6030
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861639RXK125-S(高速形)7530
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861648RXK125-S(高速形)10030
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861657RXK125-S(高速形)12530
204,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861666RXK125-S(高速形)15100・200・500
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861675RXK125-S(高速形)20100・200・500
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861684RXK125-S(高速形)30100・200・500
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861693RXK125-S(高速形)40100・200・500
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861709RXK125-S(高速形)50100・200・500
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861718RXK125-S(高速形)60100・200・500
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861727RXK125-S(高速形)75100・200・500
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861736RXK125-S(高速形)100100・200・500
171,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861745RXK125-S(高速形)125100・200・500
204,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする