クリナップ
コンロ台 さくら
お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
材質(キャビネット)
木製
材質(天板)
ステンレス(NSSC180)
取手
ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
600
700
750
勝手
両開き
右
左
寸法(mm)
600×550×620
700×550×620
750×550×620
色(扉)
イエロー
ホワイト
モカウッド
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
勝手
寸法(mm)
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63862549
TAT-75K
750
両開き
750×550×620
ホワイト
¥
43,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862558
TAY-75K
750
両開き
750×550×620
イエロー
¥
43,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862567
T4B-75K
750
両開き
750×550×620
モカウッド
¥
43,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862576
TAT-70K
700
両開き
700×550×620
ホワイト
¥
40,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862585
TAY-70K
700
両開き
700×550×620
イエロー
¥
40,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862594
T4B-70K
700
両開き
700×550×620
モカウッド
¥
40,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862603
TAT-60KL
600
左
600×550×620
ホワイト
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862619
TAT-60KR
600
右
600×550×620
ホワイト
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862628
TAY-60KL
600
左
600×550×620
イエロー
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862637
TAY-60KR
600
右
600×550×620
イエロー
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862646
T4B-60KL
600
左
600×550×620
モカウッド
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862655
T4B-60KR
600
右
600×550×620
モカウッド
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。