曜日別特売

流し台 すみれ

流し台 すみれ - クリナップ流し台 すみれ - クリナップ流し台 すみれ - クリナップ流し台 すみれ - クリナップ流し台 すみれ - クリナップ流し台 すみれ - クリナップ流し台 すみれ - クリナップ流し台 すみれ - クリナップ
(2件のレビュー)

使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン

材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂(グレー色)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
シンク位置
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63863739LAT-180ML1800ホワイト3段引出1800×550×800
106,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863748LAT-180MR1800ホワイト3段引出1800×550×800
106,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863757L4B-180ML1800モカウッド3段引出1800×550×800
106,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863766L4B-180MR1800モカウッド3段引出1800×550×800
106,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863775LAT-150ML1500ホワイト3段引出1500×550×800
97,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863784LAT-150MR1500ホワイト3段引出1500×550×800
97,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863793L4B-150ML1500モカウッド3段引出1500×550×800
97,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863809L4B-150MR1500モカウッド3段引出1500×550×800
97,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863818LAT-120ML1200ホワイト3段引出1200×550×800
80,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863827LAT-120MR1200ホワイト3段引出1200×550×800
80,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863836L4B-120ML1200モカウッド3段引出1200×550×800
80,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863845L4B-120MR1200モカウッド3段引出1200×550×800
80,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863854LAT-105ML1050ホワイト3段引出1050×550×800
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863863LAT-105MR1050ホワイト3段引出1050×550×800
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863879L4B-105ML1050モカウッド3段引出1050×550×800
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863888L4B-105MR1050モカウッド3段引出1050×550×800
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863897LAT-180MFL1800ホワイト1段引出+開き1800×550×800
102,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863906LAT-180MFR1800ホワイト1段引出+開き1800×550×800
102,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863915L4B-180MFL1800モカウッド1段引出+開き1800×550×800
102,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863924L4B-180MFR1800モカウッド1段引出+開き1800×550×800
102,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863933LAT-150MFL1500ホワイト1段引出+開き1500×550×800
90,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863949LAT-150MFR1500ホワイト1段引出+開き1500×550×800
90,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863958L4B-150MFL1500モカウッド1段引出+開き1500×550×800
90,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863967L4B-150MFR1500モカウッド1段引出+開き1500×550×800
90,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863976LAT-120MFL1200ホワイト1段引出+開き1200×550×800
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863985LAT-120MFR1200ホワイト1段引出+開き1200×550×800
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63863994L4B-120MFL1200モカウッド1段引出+開き1200×550×800
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864003L4B-120MFR1200モカウッド1段引出+開き1200×550×800
75,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864019LAT-105MFL1050ホワイト1段引出+開き1050×550×800
69,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864028LAT-105MFR1050ホワイト1段引出+開き1050×550×800
69,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864037L4B-105MFL1050モカウッド1段引出+開き1050×550×800
69,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864046L4B-105MFR1050モカウッド1段引出+開き1050×550×800
69,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 給湯室DIY
株式会社池総

価格も安く、また購入させてもらおうと思っています。満足しています。

対象商品 : 63863879
2023-02-08
用途: 事務所キッチン
自動車・二輪車・自転車関連業

浅型と深型の引き出しが使い勝手が良い。落ち着いた色がとても気に入りました。
エンボス加工があればよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする