曜日別特売

コンロ台 SK バックガード付

コンロ台 SK バックガード付 - クリナップコンロ台 SK バックガード付 - クリナップコンロ台 SK バックガード付 - クリナップコンロ台 SK バックガード付 - クリナップコンロ台 SK バックガード付 - クリナップ

水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに

仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)勝手両開き材質(天板)ステンレス(SUS304)取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
間口(mm)
色(扉)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
間口(mm)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63865577TRW-75K750×550×620750シルクホワイト
63,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865586TRP-75K750×550×620750シルクピンク
63,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865595TRY-75K750×550×620750シルクイエロー
63,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865604TRW-70K700×550×620700シルクホワイト
60,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865613TRP-70K700×550×620700シルクピンク
60,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865629TRY-70K700×550×620700シルクイエロー
60,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865638TRW-60K600×550×620600シルクホワイト
55,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865647TRP-60K600×550×620600シルクピンク
55,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865656TRY-60K600×550×620600シルクイエロー
55,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865665TRW-60KN600×550×800600シルクホワイト
47,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865674TRP-60KN600×550×800600シルクピンク
47,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865683TRY-60KN600×550×800600シルクイエロー
47,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする