2次元バーコードスキャナ
累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。
全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance
バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品スキャナ本体、 接続ケーブル
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)
湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
インターフェースUSB
照度(Lx)0~100000 (太陽光下)
保証期間5年(ケーブル除く)
視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°
防塵・防滴IP41
安全規格LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
内容量1台
注意
※ソロモン OCR はライセンスオプションのため、メーカーでは取り扱っておりません。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07