- 商品タイプ
- 有線
- 対応コード
- 二次元バーコード
- 電源
- 4.4VDC~5.5VDC
- 質量(g)
- 160(ケーブル含まず)
- 色
- 黒
- 耐衝撃性
- 1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作)
- 幅(mm)
- 71
- 長さ(mm)
- 104
- 高さ(mm)
- 160
- 付属品
- スキャナ本体、 接続ケーブル
- 規格
- FCC Part 15 ClassB、 CE
- 消費電力(W)
- 動作時:2.5(500mA@5VDC)
- 湿度(%RH)
- 0~95(結露なきこと)
- インターフェース
- USB
- 読取
- 標準(SR)
- 照度(Lx)
- 0~100000 (太陽光下)
- 保証期間
- 5年(ケーブル除く)
- 視野角
- 【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°
- 防塵・防滴
- IP41
- 安全規格
- LED Eye Safety IEC60825-1
- 動作温度(℃)
- 0~50
- 保管温度(℃)
- -40~70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- イメージセンサー
- 1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps