曜日別特売

フードパック OPSW

フードパック OPSW - デンカポリマーフードパック OPSW - デンカポリマー
(3件のレビュー)

定番のフードパックです。身高:28mm 蓋高:29

材質OPS透明短辺(mm)95長辺(mm)126内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638699449-12(50)透明12695
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63869944
2025-08-05
用途: ロールケーキを入れています。
松村屋チョコミント堂飲食業

1人分にカットしたロールケーキを入れて
生クリームやフルーツを乗せています。
サイズが丁度よいです。四隅のハートも
可愛くてお店の雰囲気とピッタリでした。

対象商品 : 63869944
2024-03-31
用途: デニッシュ、ラスク、フレンチトーストをいれて陳列
サービス業

サイズがぴったりで
カチッとしっかり閉まるのがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 63869944
2022-10-24
用途: デリカ用容器
MAIRO pez&verdura飲食業

希望通りのサイズ感で、透明感もあり、とてもよかったてす
しいていうならハートマークではないほうが
シンプルで好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする