弘益
ブロー成型テーブル(スライド脚)
仕様
スライド脚 スタッキング可能(天板合わせで25台まで)
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×450×700
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63870635
CBT-1845S(BK)
1800×450×700
天板:樹脂ブロー成型品(28mm厚) フレーム:スチール(角26mm)メラミン焼付塗装(ブラック)
¥45,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63870644
CBT-1845S(SV)
1800×450×700
天板:樹脂ブロー成型品(28mm厚) フレーム:スチール(角26mm)メラミン焼付塗装(シルバー)
¥45,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。