カシオジャスト型本格実務電卓検算タイプ

カシオジャスト型本格実務電卓検算タイプ - カシオ計算機

一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。
検算タイプ。12桁表示。
検算機能
税計算(税額計算や税率の変更可能)
傾斜表示
大型ストッパー
5年間のゴールド(製品)保証
数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)
凹凸キー
タッチ音が静かなサイレントタッチキー

寸法(mm)24.2×107×174.5サイズジャストタイプ質量(g)210電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12機能キー:早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、計算:基本計算、四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)メモリーメモリー数 2:総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)使用電池CR2025 × 1液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命(年)約7(1日1時間使用時)エコマーク認定番号18112057内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63870775JS-20WK-N
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする