充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ

充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ - マキタ充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ - マキタ充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ - マキタ充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ - マキタ充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ - マキタ
(4件のレビュー)

マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。伸縮性生地ERGOLITE(R)で動きやすさを追求

用途幅広い業界での現場作業にセット内容服のみ着丈(cm)63肩幅(cm)39胸囲(cm)106裾廻り(cm)100仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)材質コンデニア内容量1枚
注意
※ファンユニットセット、バッテリ、バッテリホルダ、充電器別売
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63961127FV213DZLNL
10,400
8,390
9,229(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
63961048FV213DZSSライトグレー
10,400
取扱い終了
63961057FV213DZMMライトグレー
10,400
取扱い終了
63961066FV213DZLLライトグレー
10,400
取扱い終了
63961075FV213DZLLLLライトグレー
10,400
取扱い終了
63961084FV213DZ3L3Lライトグレー
10,400
取扱い終了
63961093FV213DZ4L4Lライトグレー
10,400
取扱い終了
63961109FV213DZSNS
10,400
取扱い終了
63961118FV213DZMNM
10,400
取扱い終了
63961136FV213DZLLNLL
10,400
取扱い終了
63961145FV213DZ3LN3L
10,400
取扱い終了
63961154FV213DZ4LN4L
10,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2021年版マキタ充電式ファンジャケットシリーズ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63961145
2024-07-28
用途: 大工作業、日常全般
建設業・工事業

このベストの生地の方が着やすくて風通しがいいマキタの違うタイプのものより動き易い

対象商品 : 63961057
2024-08-01
用途: 夏の作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

季節商品?なのでしょうか。在庫切れで、なおかつメーカー発注不可とのことでキャンセル扱いとなりました。大変残念です。

対象商品 : 63961075
2023-08-08
用途: トラックの荷役作業
株式会社ユー・エス・ビー

夜寝つきが変わります。
翌日の疲れ方が全然違います。

対象商品 : 63961057
2021-08-19
用途: 草刈、野外での農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

あまり服が膨らまなくて邪魔にならないが、空気の循環が悪いような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする