曜日別特売

ガラス攪拌棒

ガラス攪拌棒 - ケニスガラス攪拌棒 - ケニス
(1件のレビュー)

先端を丸く加工しています。

全長(mm)150直径(Φmm)6内容量1組(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φ)×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6397607315L(5本組)6×150
800
759
835(税込)
当日出荷
6397608920L(5本組)6×200
850
809
890(税込)
当日出荷
6397609825L(5本組)6×250
900
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63976073
2024-05-28
用途: 農薬の希釈
その他業種

粉状の農薬を混ぜるのに使っています。
ガラス製なので洗いやすいですが、割らないように注意してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする