津軽びいどろ
津軽びいどろ りんご ディッシュ
青森を代表する果物「りんご」を青森の伝統工芸である津軽びいどろの色ガラスで表現。
りんごの瑞々しい香りを思い起こさせるさわやかな色合いのガラスの食器です。
材質
ソーダガラス
質量(g)
約515
口径(Φmm)
210
最大径×高さH(Φmm×mm)
約210×520
内容量
1個
注意
※この製品は、硝子職人が一つ一つ手作りするためサイズ・色柄・容量等に多少のバラつきがございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63871956
F-71762
グリーン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
63871947
F-71757
赤
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください