Kenko(ケンコートキナー)
カメラフィクサー(軽量)
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
付属品
取付ネジ4本
適合機種
各種監視用カメラ
材質
ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)
質量(kg)
0.13、適正使用カメラ:1
外形寸法(mm)
ベース部:100×70、長さ:約160
塗装色
ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー
使用場所
屋内
回転角度(°)
雲台最大:前後+90~-15 左右360回転
設置条件
壁面/天井(屋内用)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63880724
WH-5624
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください