曜日別特売

床貫通部用落下物防止ネット

床貫通部用落下物防止ネット - ネグロス電工床貫通部用落下物防止ネット - ネグロス電工

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。
フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。
長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。
取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。
社名、シャフト系統などを記入することができます。
防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。

種別落下物防止ネット材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン内容量1枚
注意
※周辺で火気や火花を発する機会器具等を絶対に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63882079KRN400-Y(推奨)ケーブルラック:600~12001050×4000
7,620
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
63882054KRN250-Y(推奨)ケーブルラック:600以下1050×2500
4,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする