曜日別特売
KRN250-Y 床貫通部用落下物防止ネット ネグロス電工 63882054

床貫通部用落下物防止ネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)(推奨)ケーブルラック:600以下
内容量1枚注文コード63882054品番KRN250-Y
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

床貫通部において、工具や工事部材等の落下を防止できます。
フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。
長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。
取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。
社名、シャフト系統などを記入することができます。

幅(mm)
(推奨)ケーブルラック:600以下
寸法(縦×横)(mm)
1050×2500
種別
落下物防止ネット
材質
メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
色
黄
アズワン品番
64-1092-79
注意
※周辺で火気や火花を発する機械・器具等を絶対に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする