曜日別特売

低反発スリング ゴクナン

低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱

一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。
体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。
NETIS登録商品 KTK-170004-A

用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
使用荷重(t)
アイの長さ(mm)
アイ部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63882928GN-12100.811.3240120
8,990
8,988
9,887(税込)
4日以内出荷
返品不可
63882937GN-12151.11.51.3240120
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
63882946GN-12201.321.3240120
13,900
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
63882955GN-12301.831.3240120
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
63882964GN-12402.341.3240120
18,900
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
63882973GN-12502.851.3240120
23,900
23,880
26,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
63882989GN-12603.261.3240120
28,900
28,880
31,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
63882998GN-16101.812.31280140
12,900
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883007GN-16152.31.52.31280140
13,900
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883016GN-16202.722.31280140
15,900
15,880
17,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883025GN-16303.632.31280140
18,900
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883034GN-16404.642.31280140
23,900
23,880
26,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883043GN-16505.552.31280140
25,900
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883059GN-16606.462.31280140
28,900
28,880
31,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883068GN-18102.512.93280160
14,900
14,880
16,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883077GN-181531.52.93320160
17,900
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883086GN-18203.622.93320160
19,900
19,880
21,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883095GN-18304.832.93320160
22,900
22,880
25,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883104GN-1840642.93320160
25,900
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883113GN-18507.252.93320160
29,900
29,880
32,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883129GN-18608.462.93320160
34,900
34,880
38,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする