大綱
ウルトラベルトスリング JIS3等級
強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。
長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。
JIS B 8818規格品。
用途
一般玉掛け作業
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
8
等級
JIS3等級
内容量
1本
注意
※吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。※100℃以上の熱いものは吊らないでください。※酸、アルカリには使用しないでください。
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
最大使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63883759
UB-025010
25
0.3
1
0.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883768
UB-025015
25
0.3
1.5
0.8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883777
UB-025020
25
0.4
2
0.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883786
UB-025025
25
0.5
2.5
0.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883795
UB-025030
25
0.6
3
0.8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883804
UB-025035
25
0.6
3.5
0.8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883813
UB-025040
25
0.7
4
0.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883829
UB-025050
25
0.9
5
0.8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883838
UB-025060
25
1
6
0.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883847
UB-025080
25
1.4
8
0.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883856
UB-025100
25
1.7
10
0.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883865
UB-035010
35
0.3
1
1.25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883874
UB-035015
35
0.4
1.5
1.25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883883
UB-035020
35
0.6
2
1.25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883899
UB-035025
35
0.7
2.5
1.25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883908
UB-035030
35
0.8
3
1.25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883917
UB-035035
35
0.9
3.5
1.25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883926
UB-035040
35
1
4
1.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883935
UB-035050
35
0.2
5
1.25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883944
UB-035060
35
1.5
6
1.25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883953
UB-035080
35
1.9
8
1.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883969
UB-035100
35
2.4
10
1.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883978
UB-050010
50
0.5
1
1.6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883987
UB-050015
50
0.6
1.5
1.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883996
UB-050020
50
0.9
2
1.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884005
UB-050025
50
0.9
2.5
1.6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884014
UB-050030
50
1.1
3
1.6
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884023
UB-050035
50
1.3
3.5
1.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884039
UB-050040
50
1.4
4
1.6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884048
UB-050050
50
1.7
5
1.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884057
UB-050060
50
2
6
1.6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884066
UB-050080
50
2.7
8
1.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884075
UB-050100
50
3.3
10
1.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884084
UB-075010
75
0.7
1
2.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884093
UB-075015
75
0.9
1.5
2.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884109
UB-075020
75
1.1
2
2.5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884118
UB-075025
75
1.4
2.5
2.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884127
UB-075030
75
1.6
3
2.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884136
UB-075035
75
1.9
3.5
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884145
UB-075040
75
2.1
4
2.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884154
UB-075050
75
2.6
5
2.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884163
UB-075060
75
3
6
2.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884179
UB-075080
75
4
8
2.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884188
UB-075100
75
4.9
10
2.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884197
UB-100020
100
1.6
2
3.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884206
UB-100030
100
2.2
3
3.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884215
UB-100040
100
2.9
4
3.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884224
UB-100050
100
3.5
5
3.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884233
UB-100060
100
4.2
6
3.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884249
UB-100080
100
5.5
8
3.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ