HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング

HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング - WEBA

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395749619030-1-12.46533083
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395750519030-1-16.576330104
26,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
6395751419030-1-20.583330105
36,600
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
6395752319030-1-25.090330106
48,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395753919030-1-31.098330129
70,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395748719030-1-6.35033052
15,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする