HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃

HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 - WEBA

テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395778519060-0-25MT1123606.3
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395779419060-0-31.5MT11836010
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395780319060-0-40MT15036012.5
33,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395781919060-0-50MT16036016
43,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
返品不可
6395782819060-0-63MT19036020
84,800
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395783719060-0-80MT20036025
147,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする